曜日別特売

カローテ CatchHandle大容量タンブラー ストロー付き

カローテ CatchHandle大容量タンブラー ストロー付き - リブプラスカローテ CatchHandle大容量タンブラー ストロー付き - リブプラスカローテ CatchHandle大容量タンブラー ストロー付き - リブプラスカローテ CatchHandle大容量タンブラー ストロー付き - リブプラスカローテ CatchHandle大容量タンブラー ストロー付き - リブプラスカローテ CatchHandle大容量タンブラー ストロー付き - リブプラスカローテ CatchHandle大容量タンブラー ストロー付き - リブプラスカローテ CatchHandle大容量タンブラー ストロー付き - リブプラス

ストロー&直飲みの2way仕様の大容量タンブラー。保冷機能。広口で洗いやすい。持ち運びに便利なハンドル付き。

材質
内びん・胴部/ステンレス鋼、ふた栓/ポリプロピレン、パッキン/シリコーン、取っ手:ポリプロピレン・ステンレス鋼、ストロー/ポリプロピレン、表面加工/ポリエステル粉体塗装
容量(mL)
960
質量(g)
490
寸法(cm)
10×10.3×24.5
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
NM-5305 0566918105669181NM-5305ピンク
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
10日以内出荷
NM-5306 0566926905669269NM-5306ブルー
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする