曜日別特売

カローテ CatchHandleタンブラー ストロー付き

カローテ CatchHandleタンブラー ストロー付き - リブプラスカローテ CatchHandleタンブラー ストロー付き - リブプラスカローテ CatchHandleタンブラー ストロー付き - リブプラスカローテ CatchHandleタンブラー ストロー付き - リブプラスカローテ CatchHandleタンブラー ストロー付き - リブプラスカローテ CatchHandleタンブラー ストロー付き - リブプラスカローテ CatchHandleタンブラー ストロー付き - リブプラス

ストロー&直飲みの2way仕様の透明蓋タンブラー。保冷機能。透明蓋で中身が見える。広口で洗いやすい。持ち運びに便利なハンドル付き。

材質
内びん・胴部/ステンレス鋼、ふた栓/コポリエステル樹脂、飲み口キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコーン、取っ手/ポリプロピレン・ステンレス鋼、ストロー/ポリプロピレン、表面加工/ポリエステル粉体塗装
色
ピンク
容量(mL)
880
質量(g)
470
寸法(cm)
10×11×25
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05669208NM-5307
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする