カローテ CatchHandleタンブラー ストロー付き
ストロー&直飲みの2way仕様の透明蓋タンブラー。保冷機能。透明蓋で中身が見える。広口で洗いやすい。持ち運びに便利なハンドル付き。
- 材質
- 内びん・胴部/ステンレス鋼、ふた栓/コポリエステル樹脂、飲み口キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコーン、取っ手/ポリプロピレン・ステンレス鋼、ストロー/ポリプロピレン、表面加工/ポリエステル粉体塗装
- 色
- イエロー
- 容量(mL)
- 880
- 質量(g)
- 470
- 寸法(cm)
- 10×11×25
- 内容量
- 1個
タンブラー の新着商品
カテゴリ

































