曜日別特売
2010-122 スチール製 角パイプ用ポップケース〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792058

A6用 ブラック

2010-122 スチール製 角パイプ用ポップケース〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792058
2010-122 スチール製 角パイプ用ポップケース〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792058
2010-122 スチール製 角パイプ用ポップケース〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792058
2010-122 スチール製 角パイプ用ポップケース〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792058

スチール製 角パイプ用ポップケース〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79792058
品番
2010-122
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

白や黒のスチール製のフレームがポップを引き立てます。ハンガーラックなど19~22mmの角パイプに取り付け可能です。 ポップは上から差し込むだけ。 90°向きを変えることができます。 落下防止のマグネット付き。

用途
1mm厚までのポップをご使用いただけます。
使用例のポップなどは販売していません。
種別
A6用 ブラック
材質
本体:スチール製、粉体塗装、プレート:PET樹脂0.5mm厚
寸法(幅W×高さH)(cm)
15.6×19.2、フレーム部分:15.6×11.3
注意
※画面寸法:幅13.8×高さ9.5cm
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする