アークランドサカモト
マルチホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
D195×W61×H70
注文コード
79792907
品番
DP-69
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
誘導棒や左官コテを収納・持ち運ぶ際に
寸法(mm)
D195×W61×H70
直径(Φmm)
35(収納部(底面側))
仕様
落下防止コード取り付け穴あり
材質
本体:牛黒床革 金具:スチール
色
ブラック
質量(g)
65