DP-68 マルチホルダー アークランドサカモト 79792968

DP-68 マルチホルダー アークランドサカモト 79792968
DP-68 マルチホルダー アークランドサカモト 79792968
DP-68 マルチホルダー アークランドサカモト 79792968

マルチホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は寸法など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
D190×W53×H52
注文コード
79792968
品番
DP-68
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
用途
誘導棒や左官コテを収納・持ち運ぶ際に
寸法(mm)
D190×W53×H52
直径(Φmm)
30(収納部(底面側))
仕様
落下防止コード取り付け穴あり
材質
本体:牛黒床革 金具:スチール
色
ブラック
質量(g)
65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする