曜日別特売
TMF-575700 AERsecta 接触冷感長袖シャツ COVER WORK(カバーワーク) 79795391

TMF-575700 AERsecta 接触冷感長袖シャツ COVER WORK(カバーワーク) 79795391
TMF-575700 AERsecta 接触冷感長袖シャツ COVER WORK(カバーワーク) 79795391
TMF-575700 AERsecta 接触冷感長袖シャツ COVER WORK(カバーワーク) 79795391
TMF-575700 AERsecta 接触冷感長袖シャツ COVER WORK(カバーワーク) 79795391

AERsecta 接触冷感長袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品はサイズなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
3L
注文コード
79795391
品番
TMF-575700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

・生地に触れた瞬間、Q-max0.34のひんやり感を感じられるクールタッチ素材を採用。
・UPF50+のUVカット効果により、日差しから肌を守ります。
・遮熱効果により、太陽光からの熱をガードし、肌への熱感を軽減します。
・日本製の消臭テープが気になるニオイを抑えます。
・シルキーな質感と、脇・背中部分のメッシュ部分の伸縮性が特徴。空調服との組み合わせに最適。

用途
ガーデニング・アウトドア・DIY・軽作業・土木建築業・工場作業・運搬など
サイズ
3L
色
ブラック
機能
接触冷感Q-MAX0.34w/cm2・遮熱・UPF50+・襟、両脇消臭テープ・背中、脇メッシュ
素材
ポリエステル,ポリウレタン
注意
※・染料が色落ちする可能性がありますので、他の物と分けて洗濯してください。また、汗や雨などで湿った状態、摩擦によって色移りすることがあります。
※・火のそばや高温になるところには近づけないでください。
※・蛍光漂白剤入りの洗剤の使用はお避けください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする