曜日別特売
24ART0 P1 amadana23.8インチディスプレイ DS10 amadana(アマダナ) 79800431

24ART0 P1 amadana23.8インチディスプレイ DS10 amadana(アマダナ) 79800431
24ART0 P1 amadana23.8インチディスプレイ DS10 amadana(アマダナ) 79800431
24ART0 P1 amadana23.8インチディスプレイ DS10 amadana(アマダナ) 79800431

amadana23.8インチディスプレイ DS10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79800431
品番
24ART0 P1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

最薄部7.4mmのスリムボディと極薄フレーム。白を基調としたデザインは空間との調和を考えて設計されたディスプレイです。非光沢IPSパネル搭載でどの角度から見ても色ずれやグレー反転のない正確なカラーを表現。色域sRGB99%をカバーした鮮やかさと高コントラストで生き生きとした表現や躍動感を引き出します。最大144Hzの高リフレッシュレートによりマウス操作やスクロールもスムーズ。動画視聴やゲームも自然な動きでリアルな表現です。長く快適に使っていただけるよう、VisionCare技術を採用。画面のちらつきを抑えるフリッカーレス、暗い環境で明るさを調整するローディミング技術、眼精疲労の要因となるブルーライトを軽減するブルーライトシールド、パネル表面のざらつきや映り込み、外光反射を抑えるコンフィビューディスプレイなど、目へのやさしさに配慮した仕様です。

付属品
HDMIケーブル(1.5m)、ACアダプター、ACケーブル(1.5m)
仕様
●ビット数/色再現性:6bit+FRC/sRBG99%●応答速度/コントラスト:1ms(TVR)●最大解像度@リフレッシュレート:VGA:1920×1080@75Hz、HDMI:1920×1080@144Hz
質量(kg)
約2.3
角度(°)
チルト:-5~+25
表面処理
非光沢
寸法(cm)
幅53.8×高さ42.1×奥行20.4
コントラスト比
100000000:1(最大)
最大解像度
VGA:1920×1080、HDMI:1920×1080
入力端子
VGA×1、HDMI(1.4)×1、3.5mmステレオミニジャック×1
VESAマウント(mm)
100×100
スピーカー
2W+2W
入力電源
ACアダプター(30W、100-240V、50/60Hz)
出力端子
3.5mmステレオミニジャック×1
パネル
視野角度:水平178°垂直178°最大表示色:1677万色
モニターサイズ
23.8インチ
パネル駆動方式
IPS
輝度(cd/m2)
250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする