LN-TCEP03BK スマートフォン用 Type-C対応 イヤフォン(ボリューム/マイク付)「極の音域 SATIN」 ブラック LEPLUS NEXT 79821135

スマートフォン用 Type-C対応 イヤフォン(ボリューム/マイク付)「極の音域 SATIN」 ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×140×20(パッケージ込)
注文コード
79821135
品番
LN-TCEP03BK
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

変換アダプタなしで端末に直接挿して聴けるUSB Type-Cイヤホン/耳にフィットするカナル型/臨場感あふれる高精細サウンド/通話・再生・停止などが可能なマイク付リモコン搭載(機種やバージョンによって非対応の場合あり)/DAC内蔵で幅広い機種に対応

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×140×20(パッケージ込)
材質
アルミニウム合金+ABS+TPE
色
ブラック
質量(g)
15.5(本体)/41.2(パッケージ込)
コード長さ(m)
1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする