- 用途
- 災害時・非常時の備えになる防災セット
- その他
- 直送限定
- セット内容
- トランク・ホイッスル・防災用ウェットティッシュ・救急6点セット・レインコート・静音アルミブランケット・防災の心得・FMラジオ・ダイナモLEDライト・カイロ・携帯用トイレ・ネックピロー・耳栓・アイマスク・救急てぬぐい・災害時伝言カード・マルチショベル・脱出用ハンマー・軍手
- 寸法(mm)
- トランク:368×276×135
- 品名
- くるまにそなえるトランクボックス17点セット(6個)
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:27B3X00138000001
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器