くるまにそなえるトランクボックス17点セット

くるまにそなえるトランクボックス17点セット - エピオスくるまにそなえるトランクボックス17点セット - エピオスくるまにそなえるトランクボックス17点セット - エピオスくるまにそなえるトランクボックス17点セット - エピオス

くるまにそなえる車載用防災セット。アンティークトランクをモチーフにしたデザイン。ごちゃつきがちなクルマのトランクにピッタリ。

用途
災害時・非常時の備えになる防災セット
その他
直送限定
セット内容
トランク・ホイッスル・防災用ウェットティッシュ・救急6点セット・レインコート・静音アルミブランケット・防災の心得・FMラジオ・ダイナモLEDライト・カイロ・携帯用トイレ・ネックピロー・耳栓・アイマスク・救急てぬぐい・災害時伝言カード・マルチショベル・脱出用ハンマー・軍手
寸法(mm)
トランク:368×276×135
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00138000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※セット商品の色柄は画像と異なる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79821266TE120-11個くるまにそなえるトランクボックス17点セット(1個)
12,000
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
79821406TE120-61箱(6個)くるまにそなえるトランクボックス17点セット(6個)
72,000
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする