※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バルミューダ
BALMUDA The Pot 電気ケトル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79821467
品番
KPT03JP-BK
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
色
ブラック
本体寸法(mm)
269×128×170(本体) / 269×142×194(電源ベース込み)
その他
●沸騰時間の目安:550ml(満水時)約3分●沸騰時間条件:水温・室温23度の場合の目安。使用環境により前後します。
セット内容
本体、電源ベース
容量(mL)
550
電源(V)
AC100 50Hz/60Hz
定格消費電力(W)
1200
本体質量(kg)
0.7(本体) / / 0.2(電源ベース)
電源コード(m)
1
保証期間
お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります)
素材
【本体】ステンレス、ポリプロピレン、ポリカーボネート、シリコン【蓋】ポリプロピレン、シリコン
安全機能
空だき防止機能、自動電源OFF機能、転倒湯もれ防止構造