KPT03JP-WH BALMUDA The Pot 電気ケトル バルミューダ 79821476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KPT03JP-WH BALMUDA The Pot 電気ケトル バルミューダ 79821476
KPT03JP-WH BALMUDA The Pot 電気ケトル バルミューダ 79821476
KPT03JP-WH BALMUDA The Pot 電気ケトル バルミューダ 79821476
KPT03JP-WH BALMUDA The Pot 電気ケトル バルミューダ 79821476
KPT03JP-WH BALMUDA The Pot 電気ケトル バルミューダ 79821476
KPT03JP-WH BALMUDA The Pot 電気ケトル バルミューダ 79821476
KPT03JP-WH BALMUDA The Pot 電気ケトル バルミューダ 79821476

BALMUDA The Pot 電気ケトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1台注文コード79821476品番KPT03JP-WH
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
色
ホワイト
本体寸法(mm)
269×128×170(本体)/269×142×194(電源ベース込み)
その他
●沸騰時間の目安:550ml(満水時)約3分●沸騰時間条件:水温・室温23度の場合の目安。使用環境により前後します。
セット内容
本体、電源ベース
容量(mL)
550
電源(V)
AC100 50Hz/60Hz
定格消費電力(W)
1200
本体質量(kg)
0.7(本体) / / 0.2(電源ベース)
電源コード(m)
1
保証期間
お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります)
素材
【本体】ステンレス、ポリプロピレン、ポリカーボネート、シリコン【蓋】ポリプロピレン、シリコン
安全機能
空だき防止機能、自動電源OFF機能、転倒湯もれ防止構造

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする