- 色
- ベージュ
- 付属品
- 充電用USBケーブル(約75cm)、スタンド、取扱説明書/保証書
- 材質
- ABS
- 質量(g)
- 約155
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 88×44×20
- 消費電流(mA)
- 240~1300
- 保護機能
- バッテリー/過充電保護、過放電保護、過電流保護、過熱保護、短絡保護
- 風量調整
- 4段階
- 充電電圧(V)
- 5
- 充電時間(時間)
- 3~4
- 動作湿度(%)
- 10~85(ただし結露なきこと)
- バッテリー容量(mAh)
- 2600
- 端子
- ファン側:USB Aタイプ(オス)、モバイルバッテリー側:USB Type A(メス)、USB Type C(メス)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 動作温度範囲(℃)
- 0~40
- 稼働時間(時間)
- バッテリ:(ターボ)40分~(弱)9