曜日別特売
GH-FANHHR-BL 2枚羽ハンディファン スタンド付き グリーンハウス 79823795

本体

GH-FANHHR-BL 2枚羽ハンディファン スタンド付き グリーンハウス 79823795
GH-FANHHR-BL 2枚羽ハンディファン スタンド付き グリーンハウス 79823795
GH-FANHHR-BL 2枚羽ハンディファン スタンド付き グリーンハウス 79823795
GH-FANHHR-BL 2枚羽ハンディファン スタンド付き グリーンハウス 79823795
GH-FANHHR-BL 2枚羽ハンディファン スタンド付き グリーンハウス 79823795
GH-FANHHR-BL 2枚羽ハンディファン スタンド付き グリーンハウス 79823795
GH-FANHHR-BL 2枚羽ハンディファン スタンド付き グリーンハウス 79823795
GH-FANHHR-BL 2枚羽ハンディファン スタンド付き グリーンハウス 79823795

2枚羽ハンディファン スタンド付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブルー
内容量1個注文コード79823795品番GH-FANHHR-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

コンパクトで持ち運びやすい設計と、使い勝手の良さを兼ね備えた実用性の高いハンディファンです。
2組の羽が相互逆方向に回転することにより、小型ながらパワフルな風量を実現。
バッテリー部を取り外してモバイルバッテリーとしても使用できるので、もしもの時に便利。
風量は複4段階で調整可能で、優しい微風からしっかりとした強風までシーンに合わせて使い分けができ、屋内外問わず快適に使用できます。
スタンド付きで手持ちだけでなく卓上でも使える2WAY仕様。通勤中、オフィスや自宅などシーンを選ばず便利に活用できます。
軽量ボディでバッグに入れても邪魔にならず、通勤・通学や外出先で手軽に持ち歩けます。
シンプルでクセのないデザインは幅広い層にマッチし、特に日常使いで手軽に暑さ対策をしたい学生やビジネスパーソン、外出機会の多い方におすすめです。暑さ対策、熱中症対策、暑熱対策、熱中症予防などに。

色
ブルー
付属品
充電用USBケーブル(約75cm)、スタンド、取扱説明書/保証書
材質
ABS
質量(g)
約155
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×44×20
消費電流(mA)
240~1300
保護機能
バッテリー/過充電保護、過放電保護、過電流保護、過熱保護、短絡保護
風量調整
4段階
充電電圧(V)
5
充電時間(時間)
3~4
動作湿度(%)
10~85(ただし結露なきこと)
バッテリー容量(mAh)
2600
端子
ファン側:USB Aタイプ(オス)、モバイルバッテリー側:USB Type A(メス)、USB Type C(メス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~40
稼働時間(時間)
バッテリ:(ターボ)40分~(弱)9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする