DL-YU595 重り付きで飛ばない!カラスよけネット 1.2m ディーエーピーネットワーク 79825685

 

DL-YU595 重り付きで飛ばない!カラスよけネット 1.2m ディーエーピーネットワーク 79825685
DL-YU595 重り付きで飛ばない!カラスよけネット 1.2m ディーエーピーネットワーク 79825685
DL-YU595 重り付きで飛ばない!カラスよけネット 1.2m ディーエーピーネットワーク 79825685
DL-YU595 重り付きで飛ばない!カラスよけネット 1.2m ディーエーピーネットワーク 79825685

重り付きで飛ばない!カラスよけネット 1.2m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79825685
品番
DL-YU595
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

ゴミを荒らされるストレスをこれ一枚で解決!カラスや猫などの被害からしっかり守る重り付きネットです。四隅の重りでしっかり地面にフィットし、風が強い日でも飛ばされにくく安心です。丈夫なポリエチレン製で破れにくく長く使え、ゴミ置き場に置くだけの簡単設置。使わない時はコンパクトに折りたたんで収納可能。毎日のゴミ出しを安心・清潔に保つ必須アイテムです。

用途
ゴミ置き場のカラス・猫による荒らし防止や屋外保管物の保護に。
寸法(mm)
1200×1200
質量(g)
420
タイプ
重り付きネット
注意
※鋭利な物や過度な引っ張りは破損の原因となるため設置時は平らに広げてご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする