曜日別特売
大 チョッピングカッター TAKAGI(高儀) 79830086

大 チョッピングカッター TAKAGI(高儀) 79830086
大 チョッピングカッター TAKAGI(高儀) 79830086
大 チョッピングカッター TAKAGI(高儀) 79830086
大 チョッピングカッター TAKAGI(高儀) 79830086
大 チョッピングカッター TAKAGI(高儀) 79830086
大 チョッピングカッター TAKAGI(高儀) 79830086
大 チョッピングカッター TAKAGI(高儀) 79830086

チョッピングカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79830086
品番
大
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

ハンドルを引くだけ、簡単みじん切り
食材や調味料を追加投入できる窓付き:みじん切りをしているフタ全体を開けずに、途中ですぐに食材や調味料を追加できる投入口がついています。
みじん切りの調節が可能:細~粗みじんまでハンドルを引く回数で調節できます。
電気不要、後片付けも簡単:飛び散りがないので使用後の後片付けもラクラク!電気不要のエコ仕様。本体とフタがしっかりロックできる安全仕様
ミキサーパーツ付き:ブレードと付け替えることで食材のミキシングができます。ドレッシングやソース作りに!

用途
野菜のみじん切りに
ドレッシングやソース作りに
付属品
フタ×1 ・容器×1 ・カッターパーツ×1 ・ミキサーパーツ×1 ・取扱説明書×1
材質
<容器>ポリスチレン(耐熱温度70℃、耐冷温度-20℃) <フタ>ポリプロピレン(耐熱温度100℃、耐冷温度-20℃)・ハンドル/ポリプロピレン(耐熱温度100℃、耐冷温度-20℃) <カッターパーツ>シャフト/ポリエチレン(耐熱温度60℃、耐冷温度-20℃) ・ブレード/ステンレス刃物鋼 <ミキサーパーツ>ポリプロピレン(耐熱温度100℃、耐冷温度-20℃)
寸法(mm)
125×125×145
適合容量(mL)
900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする