※包装表面
トーヨーマテラン
ラピッドモルタル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1.3kg×15袋)
注文コード
79832938
品番
5450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
超速硬化(約30分程度)、迅速な補修が可能
ポリマー(粉末接着剤)配合で優れた接着性能
繊維が配合され、ひび割れ抑制効果抜群
用途
迅速に直したいコンクリート部材の補修に
その他
【練り混ぜ水量】220g
色
グレー
容量(kg)
1.3
可使時間(分)
10~20
圧縮強度(N/mm
2
)
15(3H) / 45(28日)
危険物の類別
非危険物
硬化時間
約30~40分
施工量
1cm厚 26×26cm
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400