※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台注文コード79834505品番WM-103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258販売価格(税別)
・投函可能目安サイズ:長形3号封筒、A4サイズ書類が投函可能です。
・セキュリティ:ダイヤルロック付きなので防犯面に安心です。
お客様で好きな番号へ変更できません
・スリット窓付:向かって右側面にスリット窓付きで、扉を開けなくても荷物の確認が可能です。
・投函口シルク印刷:投函口部には、"POST"と"?"のシルク印刷を施しており、カジュアルな仕上がりになっております。
・傾斜屋根:ポスト天面の屋根は、傾斜が付いており、天面に雨が溜まらず流れていきます。
・コンパクトサイズ:横長のコンパクトサイズのポストなので、壁面に取り付けても圧迫感のない仕上がりになっております。
・木目扉:郵便取り出し口の扉はホワイトの木目で仕上がっており、デザインのアクセントになっています。
・2色展開:本体カラーは、上品かつカジュアルな仕上がりのミルクティーベージュと、玄関先を明るく彩るブルーグレーの2色からお選び頂けます。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。
・壁面に取付用のアンカー(コンクリート、モルタル用)、取付ネジが付属しております。