曜日別特売

壁掛けポスト【Lia-リア-】

壁掛けポスト【Lia-リア-】 - MOJYU(モジュ)壁掛けポスト【Lia-リア-】 - MOJYU(モジュ)壁掛けポスト【Lia-リア-】 - MOJYU(モジュ)壁掛けポスト【Lia-リア-】 - MOJYU(モジュ)壁掛けポスト【Lia-リア-】 - MOJYU(モジュ)壁掛けポスト【Lia-リア-】 - MOJYU(モジュ)壁掛けポスト【Lia-リア-】 - MOJYU(モジュ)壁掛けポスト【Lia-リア-】 - MOJYU(モジュ)

・投函可能目安サイズ:長形3号封筒、A4サイズ書類が投函可能です。
・セキュリティ:ダイヤルロック付きなので防犯面に安心です。
お客様で好きな番号へ変更できません
・スリット窓付:向かって右側面にスリット窓付きで、扉を開けなくても荷物の確認が可能です。
・投函口シルク印刷:投函口部には、"POST"と"?"のシルク印刷を施しており、カジュアルな仕上がりになっております。
・傾斜屋根:ポスト天面の屋根は、傾斜が付いており、天面に雨が溜まらず流れていきます。
・コンパクトサイズ:横長のコンパクトサイズのポストなので、壁面に取り付けても圧迫感のない仕上がりになっております。
・木目扉:郵便取り出し口の扉はホワイトの木目で仕上がっており、デザインのアクセントになっています。
・2色展開:本体カラーは、上品かつカジュアルな仕上がりのミルクティーベージュと、玄関先を明るく彩るブルーグレーの2色からお選び頂けます。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。
・壁面に取付用のアンカー(コンクリート、モルタル用)、取付ネジが付属しております。

用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
材質
金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
質量(kg)
1.6
寸法(cm)
【取出口】31.8×13.1×12.5、【投函口】31.8×3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37.5×18.6×23.3
塗装
粉体塗装
内容量
1台
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79834505WM-103ブルーグレー/ホワイト木目
オープン
¥6,598
¥7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79834670WM-102ミルクティーベージュ/ホワイト木目
オープン
¥6,598
¥7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする