曜日別特売
WM-102 壁掛けポスト【Lia-リア-】 MOJYU(モジュ) 79834670

 

WM-102 壁掛けポスト【Lia-リア-】 MOJYU(モジュ) 79834670
WM-102 壁掛けポスト【Lia-リア-】 MOJYU(モジュ) 79834670
WM-102 壁掛けポスト【Lia-リア-】 MOJYU(モジュ) 79834670
WM-102 壁掛けポスト【Lia-リア-】 MOJYU(モジュ) 79834670
WM-102 壁掛けポスト【Lia-リア-】 MOJYU(モジュ) 79834670
WM-102 壁掛けポスト【Lia-リア-】 MOJYU(モジュ) 79834670
WM-102 壁掛けポスト【Lia-リア-】 MOJYU(モジュ) 79834670
WM-102 壁掛けポスト【Lia-リア-】 MOJYU(モジュ) 79834670
WM-102 壁掛けポスト【Lia-リア-】 MOJYU(モジュ) 79834670
WM-102 壁掛けポスト【Lia-リア-】 MOJYU(モジュ) 79834670

壁掛けポスト【Lia-リア-】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
色ミルクティーベージュ/ホワイト木目
内容量1台注文コード79834670品番WM-102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

・投函可能目安サイズ:長形3号封筒、A4サイズ書類が投函可能です。
・セキュリティ:ダイヤルロック付きなので防犯面に安心です。
お客様で好きな番号へ変更できません
・スリット窓付:向かって右側面にスリット窓付きで、扉を開けなくても荷物の確認が可能です。
・投函口シルク印刷:投函口部には、"POST"と"?"のシルク印刷を施しており、カジュアルな仕上がりになっております。
・傾斜屋根:ポスト天面の屋根は、傾斜が付いており、天面に雨が溜まらず流れていきます。
・コンパクトサイズ:横長のコンパクトサイズのポストなので、壁面に取り付けても圧迫感のない仕上がりになっております。
・木目扉:郵便取り出し口の扉はホワイトの木目で仕上がっており、デザインのアクセントになっています。
・2色展開:本体カラーは、上品かつカジュアルな仕上がりのミルクティーベージュと、玄関先を明るく彩るブルーグレーの2色からお選び頂けます。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。
・壁面に取付用のアンカー(コンクリート、モルタル用)、取付ネジが付属しております。

用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
色
ミルクティーベージュ/ホワイト木目
材質
金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
質量(kg)
1.6
寸法(cm)
【取出口】31.8×13.1×12.5、【投函口】31.8×3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37.5×18.6×23.3
塗装
粉体塗装
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする