TB225-DG 片開きツールボックス スチール製 TRUSCO 79837889 TB225-DG 片開きツールボックス スチール製 TRUSCO 79837889 TB225-DG 片開きツールボックス スチール製 TRUSCO 79837889 TB225-DG 片開きツールボックス スチール製 TRUSCO 79837889 TB225-DG 片開きツールボックス スチール製 TRUSCO 79837889

片開きツールボックス スチール製

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79837889 品番 TB225-DG
参考基準価格(税別)¥5,050 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

片開きのツールボックスです。
深さがあるので少し背の高い商品でも収納可能です。
いたずら防止や防犯のために南京錠を取り付けできる専用の穴が設けられています。
持ち運び用のハンドル付きです。
天面に凹みがついているため、積み重ねてもズレにくい仕様です。

アーセナルグレー トラスコ品番562-8176 取付可能対象南京錠(別売)(Φ7mm) 材質(本体)スチール 外寸法・幅(mm)225 外寸法・高さ(mm)135 外寸法・奥行(mm)180 有効内寸法・奥行(mm)170 有効内寸法・高さ(mm)133 有効内寸法・幅(mm)208

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする