曜日別特売
A91C8N21 Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-Cケーブル) Anker(アンカー) 79839238

A91C8N21 Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-Cケーブル) Anker(アンカー) 79839238
A91C8N21 Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-Cケーブル) Anker(アンカー) 79839238
A91C8N21 Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-Cケーブル) Anker(アンカー) 79839238
A91C8N21 Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-Cケーブル) Anker(アンカー) 79839238
A91C8N21 Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-Cケーブル) Anker(アンカー) 79839238

Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-Cケーブル)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
79839238
品番
A91C8N21
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,990
販売価格(税別)
9,082

7台の機器を同時充電可能:AC差込口3つ、巻取り式USB-Cケーブル2本、USB-Cポート1つ、USB-Aポート1つを搭載。これ1つで最大7台の機器に同時に充電可能です。
ケーブル一体型でデスクがスッキリ:側面に約70cmの巻取り式USB-Cケーブルを2本搭載。ケーブルが絡まず、簡単に収納できます。ケーブルはいずれも約18,000回以上の巻取りと折り曲げに耐えられる高耐久設計です。(Anker調べ)
充電状況をリアルタイムで確認可能:ディスプレイでは各ポートごとの出力状況や、本体の温度状況をリアルタイムに確認できます。
最大100Wの急速充電:巻取り式USB-CケーブルとUSB-Cポートは最大100W出力に対応。MacBook ProなどのノートPCやスマートフォンへ急速充電が可能です。(100W出力は単ポート利用時)

出力
単ポート利用時:USB-C1 / C2 / C3 : 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A (最大100W)、USB-A : 5V = 2.4A(最大12W)
2ポート利用時 (最大100W):USB-C1 + USB-C2 / USB-C3 : 67W + 33W / 50W + 50W、USB-C2 + USB-C3 : 67W + 33W / 50W + 50W、USB-C1 / USB-C2 / USB-C3 + USB-A : 88W + 12W
3ポート利用時 (最大100W):USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 : 34W + 33W + 33W / 46W + 27W + 27W、USB-C1 + USB-C2 / USB-C3 + USB-A : 55W + 33W + 12W / 45W + 43W + 12W、USB-C2 + USB-C3 + USB-A : 33W + 55W +12W / 43W + 45W + 12W
4ポート利用時 (最大100W):USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-A : 30W + 28W + 30W + 12W、※USB-C1 / C2は、巻取り式USB-Cケーブルです。
寸法(mm)
約121×73×53
ホワイト
質量(g)
約570
最大出力(W)
100 (USBポートのみ)
ケーブル長(m)
約1.5 (プラグ部を除く)
入力
100-125V ~ 50 / 60Hz, 11A (定格電力 1000W)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする