曜日別特売
A1665N11 Anker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim) Anker(アンカー) 79839387

A1665N11 Anker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim) Anker(アンカー) 79839387
A1665N11 Anker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim) Anker(アンカー) 79839387
A1665N11 Anker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim) Anker(アンカー) 79839387
A1665N11 Anker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim) Anker(アンカー) 79839387
A1665N11 Anker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim) Anker(アンカー) 79839387
A1665N11 Anker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim) Anker(アンカー) 79839387
A1665N11 Anker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim) Anker(アンカー) 79839387
A1665N11 Anker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim) Anker(アンカー) 79839387
A1665N11 Anker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim) Anker(アンカー) 79839387
A1665N11 Anker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim) Anker(アンカー) 79839387
A1665N11 Anker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim) Anker(アンカー) 79839387

Anker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79839387
品番
A1665N11
在庫数量:残り29点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,991
販売価格(税別)
6,355

約8.6mmの薄型設計:約8.6mmの薄型設計でポケットやポーチにも収納可能なコンパクトさを実現。外出時などの持ち運びにも便利です
Qi2対応でスマホ約1回分充電可能:マグネット式ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリーで、Qi2対応のスマホに最大15W出力かつ約1回分のワイヤレス充電が可能です。
充電しながらの操作が快適:ケーブルを使用しないため、充電中でも快適にスマホを操作できます。
Wireless PowerlQ?搭載:Anker独自技術のWireless PowerlQ?を搭載し、充電時間の短縮と放熱性の向上を実現。さらに、ActiveShield?2.0により、常に温度を計測し制御するため、お使いの機器を24時間守ります。
ケーブルでの急速充電も可能:製品底面のUSB-Cポートは最大20Wでの入出力に対応。スマホもバッテリー本体にも急速充電が可能です。

寸法(mm)
約102×71×8.6
ブラック
質量(g)
約110
出力
USB-C出力:5V=3A / 9V=2.22A (最大20W)、 ワイヤレス出力:最大15W、 合計最大出力:17W (USB-C:最大12W / ワイヤレス出力:最大5W)
最大出力(W)
20
入力
USB-C入力:5V=3A / 9V=2.22A
バッテリー容量(mAh)
5000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする