曜日別特売
A83B35A1 Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, Triple Display, DisplayLink) Anker(アンカー) 79839640

A83B35A1 Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, Triple Display, DisplayLink) Anker(アンカー) 79839640
A83B35A1 Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, Triple Display, DisplayLink) Anker(アンカー) 79839640
A83B35A1 Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, Triple Display, DisplayLink) Anker(アンカー) 79839640
A83B35A1 Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, Triple Display, DisplayLink) Anker(アンカー) 79839640
A83B35A1 Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, Triple Display, DisplayLink) Anker(アンカー) 79839640
A83B35A1 Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, Triple Display, DisplayLink) Anker(アンカー) 79839640
A83B35A1 Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, Triple Display, DisplayLink) Anker(アンカー) 79839640

Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, Triple Display, DisplayLink)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79839640
品番
A83B35A1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,991
販売価格(税別)
¥36,355

14のポートをひとつに:HDMIポートを2つ、DisplayPortを1つ搭載し最大3台同時映像出力に対応。ゲーマーやクリエイターなど、複数モニターを同時に使用される方におすすめです。
最大8Kでの安定した画面出力:業界最先端のDL - 7400ディスプレイチップを搭載し、より安定した8K出力を実現。 MacBookおよびWindowsノートPCで最大8Kで1台、最大4Kで2台の計3台への映像出力が可能です。
最大3画面同時出力が可能:HDMIポート2つと、DisplayPortを1つ搭載し、最大3画面同時出力に対応。画面拡張で各モニターに異なる画面を表示したりミラーリングにも対応しているため作業の効率を向上することができます。
使用上のご注意:外部ディスプレイへの画面出力を行うにはDisplayLinkアプリのダウンロードが必要となります。本製品をご利用いただく前に、お使いのPCへ事前にアプリをダウンロードしてください。
これ1台でデスク周りをスマートに:GaN搭載のACアダプタを内蔵しコンセントから直接給電が可能。充電に対応したUSB-C ポートを搭載しておりデスクの上をスッキリ整理することができます。
長時間の使用に備えた安全設計:常時温度管理システムActiveShield 3.0と冷却ファンで本体温度を管理するため複数ポートの同時使用や長時間の使用でも安全にご利用いただけます。
本体状況を確認可能なディスプレイを搭載:本体のディスプレイでは各ポートの充電状況や接続モニターの情報が確認可能。さらに時計表示や言語設定など本体のカスタマイズも簡単に操作ができます。

仕様
搭載ポート詳細:表面:USB-Cポート (Max100W, 10Gbps) ※充電・データ転送対応 × 2/ USB-Cポート (Max100W, 5Gbps) ※充電・データ転送対応 × 1、オーディオポート × 1/ SD×1、Micro SD × 1
背面:USB-C アップストリームポート (Max140W, 10Gbps) × 1、USB-Aポート (Max4.5W, 5Gbps) ※充電・データ転送対応 × 2、USB-Aポート (Max2.5W, 480Mbps) ※充電・データ転送対応 × 1、HDMI 2.1 × 2・DisplayPort 1.4 × 1/ イーサネットポート (2.5Gbps) × 1
寸法(mm)
約195×92×47
色
グレー
質量(g)
約834

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする