曜日別特売
#50【ワケあり】 静電気超帯電防止続服 SunDisk(ソルディ) 79844689

#50【ワケあり】 静電気超帯電防止続服 SunDisk(ソルディ) 79844689
#50【ワケあり】 静電気超帯電防止続服 SunDisk(ソルディ) 79844689

静電気超帯電防止続服

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1着
色
ブルー
サイズ
LL
アズワン品番
65-1706-20
注文コード
79844689
品番
#50【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)アウトレット
¥7,898¥6,398

静電気超帯電防止 JIS T8118適合

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ブルー
サイズ
LL
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
バックポケット2、袖口マジックテープ、フラップ裏樹脂ボタン
種別
続服
エコマーク認定
認定
身長(cm)
174
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
100
ズボン丈(cm)
105
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
機能
静電気超帯電防止
総丈(cm)
155
バスト(cm)
116
アズワン品番
65-1706-20
素材
ドリル/ポリエステル65%(再生PET繊維55%)・綿35%
グリーン購入法
適合
袖丈
長袖
エコマーク認定番号
19 103 101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29950795
2021-01-04
用途: 仕事の作業時、
運輸・通信業

前回、購入した、この商品は、約15年使いました。
耐久性、動きやすさ、他のツナギとは、違うと思います。
サイズは、170センチ、70キロで、ピッタリくらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする