未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の 電線保護
未来工業の 電線保護その他関連用品
ミラグランド(電線管用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
79844907
品番
GLMFS-22D16
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,157
販売価格(税別)
¥
4,688
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。
袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。
耐候性に優れたPVC製です。
用途
PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。
トラスコ品番
364-9489
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
色
ベージュ
適合管
PF管22
適合電線径(Φmm)
外径:10〜16
適合板厚
1〜4
適合電線管
外径Φ10〜Φ16
スパナサイズ(mm)
36