P30-600W-S【ワケあり】 樹脂ローラコンベヤ(P30型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所) 79845136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂ローラコンベヤ(P30型用)ローラ単体

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個ローラ幅W(mm)600シャフト注文コード79845136品番P30-600W-S【ワケあり】
在庫数量:残り6点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)アウトレット
¥2,9982,498
用途フリーローラの交換用にて使用商品状態※理由あり(未使用・未開封)ローラ幅W(mm)600シャフト特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質樹脂シャフト形状Φ8パイプローラ径(Φmm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする