用途光沢仕上げ用ワックス商品状態※理由あり(未使用・未開封)容量(L)5区分ボディー用使用方法1.塗装面の汚れをオートグリムボディーワーク・シャンプー・コンディショナーを使用してきれいに洗い流します。2.オートグリムパーフェクト・ポリッシュ・アプリケーターに本製品を塗布し、冷たく乾いた塗装面に大きく円を描き、その次に直線的に塗布することにより塗りムラを無くします。汚れや曇りを取り除く時は、力を加えながら作業します。3.液が完全に乾いたのち、きれいな布で磨き上げてください。さらに完璧な仕上げを生むために、オートグリムハイテック・フィニッシング・クロスで拭き上げることをお勧めします。4.本製品施工後のお手入れは、定期的にオートグリムボディーワーク・シャンプー・コンディショナーで洗車することをお勧めします。また、塗装表面が水を弾かなくなった時や、輝きが衰えてきた時は、必要に応じて本製品をご使用ください。特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。危険物の類別非危険物