富士元工業
富士元工業の チップ
富士元工業の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
富士元工業の 特殊形状
ナイスカット用チップ チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(3個)
注文コード
79845598
品番
SDMT150404
参考基準価格(税別)
¥10,410
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
面取り加工のできる超硬チップです。
用途
面取り加工。
トラスコ品番
858-7629
適合機種
マルチアングルミル
適合本体
マルチアングルミル
材質
微粒子超硬
コーティング
AlCrN
材種
AC15N