富士元工業
富士元工業の チップ
富士元工業の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
富士元工業の 特殊形状
ナイスカット用チップ チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(3個)
注文コード
79845616
品番
X63GUR
参考基準価格(税別)
¥24,810
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
面取り加工のできる超硬チップです。
用途
面取り加工。
トラスコ品番
858-7628
適合機種
ジェントルメン
適合本体
ジェントルメン
材質
微粒子超硬
コーティング
AlCrN
材種
AC15N