F-PA-103-SV ワンプッシュ/ポスターフレーム/B2/シルバー ナカバヤシ 79848767

F-PA-103-SV ワンプッシュ/ポスターフレーム/B2/シルバー ナカバヤシ 79848767
F-PA-103-SV ワンプッシュ/ポスターフレーム/B2/シルバー ナカバヤシ 79848767

ワンプッシュ/ポスターフレーム/B2/シルバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
79848767
品番
F-PA-103-SV
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

工具不要。ワンタッチでフレーム開閉できます。
色あせしにくい、UVカットPET使用。
収納サイズに合わせて選べる(サイズ:6種類)

用途
簡単組み立て「ワンプッシュシステム」ポスターフレーム
付属品
吊りヒモ・吊り金具付
仕様
透明袋入
材質
透明板:UVカットPETシート(0.38mm厚)、裏板:茶段ボール(4.0mm厚)、白ボール(0.3mm厚)
サイズ
B2
規格
B2判
フレーム
アルミ製(10mm巾)
本体質量(g)
850
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
フレーム:737×524×18.5
用紙寸法(mm)
728×515
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする