F-PA-101-SV ワンプッシュ/ポスターフレーム/B3/シルバー ナカバヤシ 79848776

F-PA-101-SV ワンプッシュ/ポスターフレーム/B3/シルバー ナカバヤシ 79848776
F-PA-101-SV ワンプッシュ/ポスターフレーム/B3/シルバー ナカバヤシ 79848776

ワンプッシュ/ポスターフレーム/B3/シルバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
79848776
品番
F-PA-101-SV
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

工具不要。ワンタッチでフレーム開閉できます。
色あせしにくい、UVカットPET使用。
収納サイズに合わせて選べる(サイズ:6種類)

用途
簡単組み立て「ワンプッシュシステム」ポスターフレーム
付属品
吊りヒモ・吊り金具付
仕様
透明袋入
材質
透明板:UVカットPETシート(0.38mm厚)、裏板:茶段ボール(4.0mm厚)、白ボール(0.3mm厚)
サイズ
B3
規格
B3判
フレーム
アルミ製(10mm巾)
本体質量(g)
490
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
フレーム:524×373×18.5
用紙寸法(mm)
515×364
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする