曜日別特売
KPC-R06S スチーム式リンサー掃除機R6 Steam イサナビ 79859800

KPC-R06S スチーム式リンサー掃除機R6 Steam イサナビ 79859800
KPC-R06S スチーム式リンサー掃除機R6 Steam イサナビ 79859800
KPC-R06S スチーム式リンサー掃除機R6 Steam イサナビ 79859800
KPC-R06S スチーム式リンサー掃除機R6 Steam イサナビ 79859800
KPC-R06S スチーム式リンサー掃除機R6 Steam イサナビ 79859800
KPC-R06S スチーム式リンサー掃除機R6 Steam イサナビ 79859800

スチーム式リンサー掃除機R6 Steam

商品レビューを投稿する
内容量
1台
注文コード
79859800
品番
KPC-R06S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

YADEA独自のQuick Heatingシステムにより、約30秒で最大100℃の高温スチームを生成。スチーム・温水・常温水の3モードを搭載し、ワンタッチで切り替え可能です。従来の霧状噴射を進化させた柱状の散水で、更に奥まで均一に洗浄が可能。給水1,800ml/排水950mlの大容量タンクで、広範囲の清掃も中断なくスムーズに作業できます。専用アルカリ電解水3本・交換用ホース1本を標準装備。

仕様
吸引力(Pa):標準モード 14000/ 強力モード18000
寸法(mm)
幅320×奥行226×高さ327 ホース長1.7m
質量(kg)
4.2
定格電圧(V)
AC100
電源コード(m)
5
機能
スチーム洗浄:約30秒で100℃のスチームを生成(最速加熱システム Yadea HotGlow 3.0)
タンク容量(mL)
給水:1800、排水:950
防水性
IPX4対応
アタッチメント
多機能ブラシヘッド、大型ブラシヘッド、セルフクリーニングヘッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする