SUSMBCW6X25 ステンレス MBテクス 日本パワーファスニング 79871778

ステンレス MBテクス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
首下長(mm)25
頭部径(Φmm)6
内容量1箱注文コード79871778品番SUSMBCW6X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。

トラスコ品番
594-4460
頭部径(Φmm)
6
首下長(mm)
25
呼び寸法D(mm)
6
呼び寸法L(mm)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする