フレンチ 青いパロニア取板 ノーブランド 79878307

青いパロニア取板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
コード
763000040
注文コード
79878307
品番
フレンチ
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

耐薬品性にすぐれており、アルコール等による変質、変形はほとんど起きません。冷凍庫で使用できます。速乾性に優れており洗浄後、水気を拭き取ればすぐに使用可能です。割れ、欠け、ササクレ等は起きづらい安全な取板です。

外寸(mm)
600×400
コード
763000040
材質
PP樹脂を3倍発泡
厚さ(mm)
10
注意
※洗剤はアルカリ性や中性洗剤をご使用ください。酸性や塩素系洗剤は使用しないでください。
※オーブンなどの直火には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする