6取 青いパロニア取板 ノーブランド 79878386

青いパロニア取板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
コード
763000050
注文コード
79878386
品番
6取
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

耐薬品性にすぐれており、アルコール等による変質、変形はほとんど起きません。冷凍庫で使用できます。速乾性に優れており洗浄後、水気を拭き取ればすぐに使用可能です。割れ、欠け、ササクレ等は起きづらい安全な取板です。

外寸(mm)
530×380
コード
763000050
材質
PP樹脂を3倍発泡
厚さ(mm)
10
注意
※洗剤はアルカリ性や中性洗剤をご使用ください。酸性や塩素系洗剤は使用しないでください。
※オーブンなどの直火には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする