曜日別特売
KI6141 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79894870

メイン

KI6141 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79894870
KI6141 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79894870
KI6141 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79894870
KI6141 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79894870
KI6141 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79894870
KI6141 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79894870
KI6141 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79894870
KI6141 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79894870

アディダス GLX 7 ランニング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ダッシュグレー/クリアオレンジ/ビームオレンジ
ダッシュグレー/クリアオレンジ/ビームオレンジ
オフホワイト/コアホワイト/パテモーブ
コアブラック/コアブラック/カーボン
サイズ230
内容量1足注文コード79894870品番KI6141
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

初めてのランニングでも、50回目のランニングでも、adidasのランニングシューズは軽量で優れたクッション性と滑らかな履き心地でサポート。Cloudfoamのミッドソールは衝撃を吸収し、メッシュのアッパーは軽やかで爽やかな履き心地を感じさせる。さあ、新しい目標を立てて、このシューズを履いて目標を達成しよう。

色
ダッシュグレー/クリアオレンジ/ビームオレンジ
サイズ
230
仕様
レギュラーフィット、テキスタイルと合成素材のアッパー、テキスタイルライニング、Cloudfoam ミッドソール、合成素材のアウトソール
材質
アッパー/合成繊維、アウトソール/ゴム底
質量(g)
273(24cm片足)
性別
レディース
ドロップ寸法(mm)
5
スタック高(mm)
つま先:28、ヒール:34

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする