曜日別特売
38413945 プーマ サンダル リードキャット2.0 PUMA 79895396

画像メイン

38413945 プーマ サンダル リードキャット2.0 PUMA 79895396
38413945 プーマ サンダル リードキャット2.0 PUMA 79895396
38413945 プーマ サンダル リードキャット2.0 PUMA 79895396
38413945 プーマ サンダル リードキャット2.0 PUMA 79895396
38413945 プーマ サンダル リードキャット2.0 PUMA 79895396
38413945 プーマ サンダル リードキャット2.0 PUMA 79895396

プーマ サンダル リードキャット2.0

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1足
Chocolate Brown-Alpine Snow-Yellow Sizzle
サイズ
260
注文コード
79895396
品番
38413945
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900

さっと履けて、しっかり快適。毎日使いたくなる定番サンダルカジュアルなスタイルにぴったりなデザインで、日常使いに最適なプーマの定番サンダル。パッド入りのプレミアム合成レザーストラップが足にやさしくフィットし、見た目にも上質な印象を与えます。足裏に沿って設計された成形フットベッドが、長時間の歩行でも快適な履き心地をサポート。さらに、軽量でクッション性に優れたCMEVAミッドソールを採用し、足への負担を軽減。濡れた地面でもグリップ力を発揮するアウトソールで、屋外でも安心して歩けます。約115g(27cm)の超軽量設計で、持ち運びや旅行にも便利な一足です。
CMEVA/プーマ独自の、軽量で快適な圧縮成形EVAミッドソール

仕様
パッド入りのプレミアム合成レザーストラップ、成形CMEVAアウトソールでグリップと耐久性が向上
材質
人工皮革、合成樹脂底(EVA樹脂)
Chocolate Brown-Alpine Snow-Yellow Sizzle
サイズ
260
質量(g)
約115(27cm)
性別
ユニセックス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする