曜日別特売
JR9584 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79897539

メイン

JR9584 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79897539
JR9584 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79897539
JR9584 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79897539
JR9584 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79897539
JR9584 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79897539
JR9584 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79897539
JR9584 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79897539
JR9584 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79897539

アディダス GLX 7 ランニング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色コアブラック/コアブラック/カーボン
コアブラック/コアブラック/カーボン
オフホワイト/コアホワイト/パテモーブ
ダッシュグレー/クリアオレンジ/ビームオレンジ
サイズ235
内容量1足注文コード79897539品番JR9584
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

初めてのランニングでも、50回目のランニングでも、adidasのランニングシューズは軽量で優れたクッション性と滑らかな履き心地でサポート。Cloudfoamのミッドソールは衝撃を吸収し、メッシュのアッパーは軽やかで爽やかな履き心地を感じさせる。さあ、新しい目標を立てて、このシューズを履いて目標を達成しよう。

色
コアブラック/コアブラック/カーボン
サイズ
235
仕様
レギュラーフィット、テキスタイルと合成素材のアッパー、テキスタイルライニング、Cloudfoam ミッドソール、合成素材のアウトソール
材質
アッパー/合成繊維、アウトソール/ゴム底
性別
レディース

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする