曜日別特売
CIO-MB67W2C1A-20000- SMARTCOBY TRIO 67W2C1A 20000mAh ホワイト CIO 79905299

CIO-MB67W2C1A-20000- SMARTCOBY TRIO 67W2C1A 20000mAh ホワイト CIO 79905299
CIO-MB67W2C1A-20000- SMARTCOBY TRIO 67W2C1A 20000mAh ホワイト CIO 79905299
CIO-MB67W2C1A-20000- SMARTCOBY TRIO 67W2C1A 20000mAh ホワイト CIO 79905299

SMARTCOBY TRIO 67W2C1A 20000mAh ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード79905299品番CIO-MB67W2C1A-20000-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

最大67W出力で10000mAhと見間違えるほどの小ささを実現!
高出力なのでスマホやノートPCなど、あらゆるデバイスを充電可能!
CIO独自技術の電力自動振り分け機能をモバイルバッテリーへ初搭載!

ホワイトバッテリー容量(mAh)20000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする