AFF WARE
AFF WAREの 冷房用品
AFF WAREの 小型扇風機
AFF WAREの 卓上用扇風機
どこでも取付けができるUSB充電式ファン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79908494
品番
AFF-JSF001-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
コンセント不要のUSB充電式の卓上ファンです。自在の三脚で置く、吊るす、巻く、持つと多様な設置が可能です。
3段階の風量調整が可能です。
用途
デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として
付属品
USBケーブル(USB A→Type‐C)
仕様
USB充電式
材質
ABS シリコン
全長(mm)
130×65×290
色
ブラック
質量(g)
約270
羽枚数
3枚
電源
内蔵電池:リチウムイオン電池 2000mAh
連続使用時間(時間)
3〜5
バッテリー容量(Ah)
2
風量調整
3段階(弱・中・強)
充電時間(時間)
約4
上下角度調節
縦横360°