※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 油圧シリンダ
CH2 Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79910628
品番
CHD2EFA40C-35A-M9BWL
参考基準価格(税別)
¥30,760
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
35
型式
チューブ材質:アルミ合金;呼び圧力:3.5MPa
取付支持形式
ロッド側長方形フランジ形
クッション
あり
使用ピストン速度(mm/s)
8〜300
作動方式
複動/片ロッド形
使用流体
油圧作動油
チューブ内径(Φmm)
40
最高許容圧力(MPa)
3.5
ロッド径(Φmm)
C Series ロッド径
耐圧力(MPa)
5
周囲温度および使用流体温度(℃)
‐10〜60
ストローク長さの許容差
〜100st 0〜+0.8 、101〜250st 0〜+1.0 、251〜630st 0〜 +1.25、631〜1000st 0〜+1.4 、1001〜1800st 0〜+1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低作動圧力(MPa)
ヘッド側加圧時:0.15、ロッド側加圧時:0.2
オートスイッチ種類
2色表示、 無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:DC24V(DC10〜28V)
オートスイッチ追記号
2ヶ付
シリンダ追記号
ロッド先端ナット付
ポート・クッションバルブ位置
ポート:上、クッションバルブ:右
オーダーメイド仕様
標準