セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ねじ切り用ホルダー SNR
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80075740
品番
SNR0010K9
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
スクリュークランプ式の内径ねじ切りホルダです。
トラスコ品番
434-4306
寸法H(mm)
15.5
寸法B(mm)
15.5
寸法LH(mm)
25
寸法LF(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
6.5