旋削 ねじ切り用ホルダー(CEL)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80075794 品番 CEL2525M26QHD
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。

トラスコ品番434-4374 寸法H(mm)25 寸法B(mm)25 寸法LH(mm)44 寸法LF(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする