セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISO標準ホルダー SSDCN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80076966
品番
SSDCN2525M12
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
S型クランプ式外径ホルダです、チップはセンタースクリュにて固定されます。
トラスコ品番
434-5937
寸法(mm)
KAPR:45
寸法H(mm)
25
寸法B(mm)
25
寸法LH(mm)
22
寸法LF(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
12.7