旋削 ISO標準ホルダー SSDCN・

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80077018 品番SSDCN1212M09
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

S型クランプ式内径ホルダです、チップはセンタースクリュにて固定されます。

トラスコ品番434-4315 寸法(mm)KAPR:45 寸法H(mm)12 寸法B(mm)12 寸法LH(mm)23 寸法LF(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)6.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする