旋削 ISO標準ホルダー A・SCFCR・

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80077298 品番A12N-SCFCR09
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。

トラスコ品番434-5960 寸法(mm)DMM:12、KAPR:91 寸法H(mm)11 寸法B(mm)11.5 寸法LF(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする