セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISO標準ホルダー A・STFCR・
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80077368
品番
A12M-STFCR11
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。
トラスコ品番
434-4325
寸法(mm)
DMM:12、KAPR:91
寸法H(mm)
11
寸法B(mm)
11.5
寸法LF(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
9