セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISO標準ホルダー S・CTFPR・
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80077386
品番
S20R-CTFPR16
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
C型ホルダ、主にセンター穴なしのセコ PCBN チップ用
トラスコ品番
434-4378
寸法(mm)
DMM:20、KAPR:91
寸法H(mm)
18
寸法B(mm)
19
寸法LF(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
13